ORIENTAL MOTOR Dc Propeller Fan Mds Series MDS1238H-24 1pc

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MDS1238H-24
Unit 1pc
Sound Pressure Level (dB) 64
Thickness (mm) 38
Current (A) 1.5
Maximum static pressure (Pa) 360
Additional Functions None
Maximum Airflow (m³/minute) 6.35
Rated Rotation Speed (rpm) 6400
Feature Standard
Input Voltage (V) DC24
Mounting Hole Spacing Square (mm) 120x120
Quick Type high speed
Shape Square
Type DC fan
Fan Blade Material PPE+PS(UL94V-1)
Material (Frame) ABS+PBT(UL94V-0)
M Code 1049886
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan