PEARL METAL Coolish Ice Tray (White) H-5359 M 1pc

Rp24.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number H-5359
Unit 1pc
Size M
Number of Holes 21
Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) 115x240x33
M Code 25902957
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since it can be stacked, the space in the freezer can be effectively used even when you want to make a lot.
The M size is a regular size ice cube of about 3 x 3 cm that is easy to put in a small glass.
The L size is about 3 x 4.5 cm, which is a little oversized ice and is ideal for juice as well as whiskey. The larger size makes it harder to melt and lasts longer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan