RENGO Kardus Tipe A 54586763 Plain 1set(20pc)
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1set(20pc) |
|---|---|
| Thickness (mm) | 5 |
| 3 Sides Total (cm) | 52 |
| Bottom Size | A5 |
| Height (mm) | 120 |
| Length (mm) | 174 |
| Width (mm) | 234 |
| Color | Plain |
| Inner Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) | 224x164x100 |
| Material | K170xKS120xK170 AF |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Shape | Mandarin orange box |
| Type | Single flute, A flute |
| M Code | 54586763 |
| Berat (Kg) | 2.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Normal type A cardboard (total of 3 sides 528 mm)
Delivery size 60 size. Recommended for shipping small products.
Delivery size 60 size. Recommended for shipping small products.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mbS043785803-1.jpg)