Peacock Air Pot MPP-22 FLC Country flower 1pc
Rp959.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | MPP-22 FLC |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Capacity (L) | 2.2 |
| Mass of Main Unit (kg) | 1.62 |
| Color | Country flower |
| Cooling Effect (°C) | (10 hours) 7 or less |
| Insulation Effectiveness (°C) | (10 hours) 76 or more |
| Main Unit Dimensions, Width WxDepth DxHeight H (mm) | 196xD248xH312 |
| M Code | 76955534 |
| Berat (Kg) | 1.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
Air hot water supply type that is easy to operate and use.
Detachable upper lid makes daily maintenance easy.
The bottom rotates and it is easy to pour from anywhere.
Since there is no centerpiece, you can open the upper lid and supply water as it is.
Detachable upper lid makes daily maintenance easy.
The bottom rotates and it is easy to pour from anywhere.
Since there is no centerpiece, you can open the upper lid and supply water as it is.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan