Hoshisan Seisakusho Taper Type Scale For Business Use SG302 1pc
Rp209.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | SG302 |
---|---|
Unit | 1pc |
Blade Size (mm) | 60x35 |
Material | Brass |
Overall Length (mm) | 200 |
TKG Part No. | 9-0529-0301 |
TKG Part No. (2017) | 6-0473-0701 |
M Code | 88788192 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Since the outer blade of the metal fitting is tapered, it is easy to get in between the scales.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan