IRIS OHYAMA Remodeling Toilet TR200 White 1pc

#Nomor SKU S043736973
Wishlist
Rp939.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TR200
Unit 1pc
Color White
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) 396x635x220
Material Polypropylene
Mounting Dimensions (cm) (Inner dimension) 36.5 or more x 18.5 or more; (Outer dimension) 59.5 or less x 35 or less
Type Dual-use type (Japanese style toilet with steps)
M Code 27109958
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Just put it on the Japanese style toilet and it will turn into a Western style toilet. As it is a stool type, it can be used in a comfortable position for the elderly and pregnant women. The toilet seat and lid are removable and easy to clean. Hygienic with antibacterial processing. It's a plug-in type, so it's easy to remove, so it's easy to clean.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan