IDEC Pilot Light TW Series APW122DG Flat Type APW1 Type LED 22mm 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | APW122DG |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Light Color | Green |
| Light Source | LED |
| Mounting Hole Diameter (mm) | 22 |
| Protection Class | IP65 |
| Rated Voltage (V) | AC/DC 24 |
| Series | APW Series |
| Shape | Round |
| Lens Color | Green |
| M Code | 06921887 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 September 2025 |
Informasi Produk
Description
Protective structure is IP65 (IEC 60529)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan