KHK Gears (Kohara Gear Industry) DS Molded Spur Gear DS1-28 1pc
Rp50.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS1-28 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accuracy class | JIS N12 class (JIS B 1702-2: 1998); Former JIS Class 8 (JIS B 1702: 1976) |
| Allowable Torque (N m) | 1.955 (Bending Strength Reference Value) |
| Backlash (mm) | 0.12 to 0.26 (theoretical value) |
| Gear Surface Treatment | Molding |
| Hole Diameter A (mm) | 5 |
| Hub Diameter (mm) | 11.7 |
| Hub Length F (mm) | 6 |
| Material | Duracon (M90-44) |
| Module | 1 |
| Number of Teeth | 28 |
| Overall Length G (mm) | 12 |
| Pressure Angle (°) | 20 |
| Shape | S9 |
| Tooth Surface Hardness (HRR) | 110 to 120 |
| Tooth Type | Normal Teeth |
| Tooth Width E (mm) | 6 |
| Type | Spur Gear |
| Web Thickness H (mm) | 3 |
| Rim Diameter I (mm) | 23 |
| M Code | 07149782 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Informasi Produk
Warning
- Since this is a molded product, air bubbles may form inside the material. Avoid additional work. - "Duracon (R)" is a registered trademark of Polyplastics Co., Ltd. in Japan and other countries.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20DS%20Molded%20Spur%20Gear/KHK%20Gears%20(Kohara%20Gear%20Industry)%20DS%20Molded%20Spur%20Gear%20DS1-28%201pc/r4S043719976-1.jpg)