Unit Swing Arm Lift Stand UN-C5025 Black 1pc

#Nomor SKU S043695393
Wishlist
Rp729.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UN-C5025
Unit 1pc
Dimensions when Folded, Width W x Depth D x Height H (mm) 95x70x220
Color Black
M Code 56269018
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A simple stand for lifting the rear wheel in combination with the side stand.
Ideal for simple maintenance such as wheel cleaning and chain lubrication.
Since the height can be adjusted steplessly, it is compatible with various bikes.
Folding type that can be stored compactly after use. Supports heights from 330 to 380 mm.
Warning
* Cannot be used for maintenance such as removing the wheel.
* Please note that the ground contact area is slippery when used on a painted floor.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan