TOYOZUMI Power Transformer Single Phase Single Volume 200V System Become 100V System AD21-005A 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AD21-005A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Primary Voltage (V) | 200/220/240 |
| Secondary Voltage (V) | 100/115 |
| Rated secondary current (A) | 0.05 |
| Mass (g) | 0.2 |
| M Code | 24723363 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 03 February 2026 |
Informasi Produk
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan