Staedtler Pigment Liner Color 308 05-2 1pc

#Nomor SKU S043669554
Wishlist
Rp50.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 308 05-2
Unit 1pc
Ink Aqueous pigment
Width W x Overall Length (mm) 12.8x135
Type Single
Ink Color Red
Line Width (mm) 0.5
Mass (g) 8.9
Number of Colors 1
M Code 67325625
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A water-based pigment-based ink pen that allows you to draw dark and clear lines.
Since it becomes water resistant after it dries, it can be used together with watercolors, etc., making it ideal for sketching.
Uses a pen tip that has excellent durability and is resistant to impact and friction.
It is also light resistant, so it does not fade easily.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan