Tiger Microcomputer Rice Cooker JBH-G181-W White 1pc

#Nomor SKU S043655601
Wishlist
Rp2.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number JBH-G181-W
Unit 1pc
Function Heat retention 12 hours, LCD, cooking reservation timer (2 memories), heat retention time elapsed display
Heating Method Full surface heating (lid, side, bottom)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Cooking Rice Capacity One measure
Dimensions (Width x Depth x Height) (mm) 280x385x251
Power Cable (m) About 1.2
Color White
Mass (kg) 3.9
Maximum Power Consumption (W) 895
M Code 25705015
Berat (Kg) 4.6
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Adopted "Black Far Red Thick Pot (1.7mm)" that can cook plump and delicious rice.
The black thick kettle with a high far-infrared effect suppresses uneven cooking and cooks plump and delicious rice.
"Eco-cooking menu" with 30% steam saving.
Comes with a convenient "cooking menu".
With 2 memory clock timer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait