Staedtler Mechanical Pencil 1.3Mm 771 1pc

#Nomor SKU S043654482
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 771
Unit 1pc
Material [Axis] ABS, [Grip] TPE
Dimensions (mm) 138xΦ16
Color (Body) yellow
Core Color Black
Mass (g) 17.6
Product Type Body
Core Diameter (mm) 1.3
M Code 41725067
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 22 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because it is a mechanical pencil with a thick core of 1.3 mm, you can write with a light writing pressure and there is a sense of stability.
It features a triangular shaft based on the ergonomic concept, a thick shaft with a diameter of 16 mm, and a grip zone with anti-slip processing. For those with strong writing pressure, the pen tip has cushioning properties to prevent the core from breaking.
77R57 is suitable for erasing.
Warning
* We do not handle mechanical pencil caps (tips) and knocks.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan