Yoshikawa Sangyo Maruyoshi Putty Knife King 21514 4inch 1pc
Rp239.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 21514 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color (Pattern) | metallic blue paint |
| Material (Handle) | China plywood |
| Thickness (mm) | 0.4 (blade) |
| Overall Length (mm) | 180 |
| Blade Height (mm) | 45 |
| Handle Length (mm) | 9 |
| Size (inch) | 4 |
| M Code | 85508703 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 March 2026 |
Informasi Produk
Description
Putty work is easy with a light movement! The vertically raised handle makes it easy to putty work on horizontal joints. A feeling of size that is easy to use even for those with small hands and weak hands. The feeling of use is the same whether you are right-handed or left-handed. The angled tip cuts the putty well.
Great for putty work
Great for putty work
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan