Staedtler Lumo Color Pen Extra Fine Writing F 318-9 1pc

#Nomor SKU S043653300
Wishlist
Rp56.000
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 318-9
Unit 1pc
Product Type Disposable main body
Dimensions (mm) 141x9.8x12.8
Line Width Extra fine
Line Width (mm) 0.8-1.0
Type Single
Ink Color Black
Material (Pen Tip) POM
Cap Material PP
Material (Shaft) PP
Mass (g) 8
Jumlah 1
Ink Type Permanent
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With excellent adhesion, it can be written on various objects such as glass, ceramics, and transparencies. Dry-safe ink creates a thin film on the nib that prevents the nib from drying out for two days.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan