TAKIGEN MFG Keep Type Solenoid Lock LE-34-1 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | LE-34-1 |
---|---|
Unit | 1pc |
Ambient Humidity (% RH) | 85 or less (no condensation) |
Energization rate | 100% (continuous rating) |
Input Signal | Pulse signal (100 500ms) |
Operating Temperature Range (°C) | -5 to 40 (no freezing) |
Maximum Continuous Energization Time (s) | 0.5 or less |
Rated Voltage (V) | DC24±5% |
Takigen Code | 50132 |
Berat (Kg) | 0.2 |
Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Electric lock for small doors By applying a pulse voltage in the forward direction or the reverse direction, two operations of suction and recovery are performed, and no power is maintained at each position.
Pass box / various cases
Pass box / various cases
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan