TOKO (TOYO KEIKI KOGYO) Compound Gauge A Type 100 (Simple Drip-Proof Type) BL-AT3 / 8G 100 × 1.6MPa × -0.1MPa (Simple drip-proof type) 1pc
Rp599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BL-AT3 / 8G 100 × 1.6MPa × -0.1MPa (Simple drip-proof type) |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Type | General purpose pressure gauge |
| Case Type | A frame (without H collar) |
| Accuracy | ±1.6%F.S. |
| Connector Thread | 3/8G(PF) |
| Operating Pressure Range (MPa) | -0.1-1.6 |
| Minimum Scale (MPa) | 0.05 |
| Outer Diameter (φmm) | 100 |
| M Code | 9491982 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Compound%20Gauge%20A%20Type%20100%20(Simple%20Drip-Proof%20Type)/TOKO%20(TOYO%20KEIKI%20KOGYO)%20Compound%20Gauge%20A%20Type%20100%20(Simple%20Drip-Proof%20Type)%20BL-AT3%20%2F%208G%20100%20%C3%97%201_6MPa%20%C3%97%20-0_1MPa%20(Simple%20drip-proof%20type)%201pc/q9S043610945-1.jpg)