Western Digital Built-In Ssd Wd Blue Sa510(2.5 Sata) WDS500G3B0A 1pc
Rp2.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | WDS500G3B0A |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) | 100.2mm x 69.85mm x 7 |
| Interface | SATA III |
| Capacity | 500GB |
| Form Factor (inch) | 2.5 |
| Read Speed (Mb/s) | 560 |
| Write Speed (MB/s) | 510 |
| Form Factor (mm) | 7 |
| M Code | 82883579 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 15 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Upgrade your PC and get a better working environment! WD Blue SA510 SATA SSD series is for professionals, creators, freelancers, social influencers, and passionate content creators and editors. It is made in
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Western%20Digital%20Built-In%20Ssd%20Wd%20Blue%20Sa510(2_5%20Sata)%20WDS500G3B0A%201pc/flS043599561-1.jpg)