LCPower Diesel Engine Electric Starter-Recoil (Mesin Penggerak Diesel) VORTEX D192E 12HP 498cc 1unit

Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VORTEX D192E
Unit 1unit
Accessories Manual Book & Tools
BorexStroke (mm) 92x75
Dimensions (LxWxH)(mm) 460x421x498
Engine Capacity (cc) 498
Fuel Tank Capacity (L) 5.5
Lubrication System Splash
Machine Rotation Direction Counterclockwise
Machine Type 4 Stroke Single Cylinder
Maximum Torque (N m/rpm) 24.4/2800
Oil Capacity (L) 1.65
Output Power (kW/rpm) 8.5/3600
Shaft Size (mm) 25.4
Starter System Recoil & Electric starter
Engine Capacity (HP) 10
Berat (Kg) 45.0
Tanggal Produk Terdaftar 30 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
LCPower Legendary Class in Power , Mesin Diesel bertenaga 10HP 498cc

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan