KOGANEI Quick Fitting Smart Type Straight ATS8-02 1pc
Rp45.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | ATS8-02 |
---|---|
Unit | 1pc |
Effective Section Area (mm²) | 20 |
Maximum Operating Pressure (MPa) | Positive Pressure = 0.9; Negative Pressure = -0.1 |
Operating Temperature Range (°C) | 0 to 60 |
Pipe Connection Diameter | R1/4 |
Recommended Tube | Nylon Tube/Urethane Tube |
Shape | Straight |
Suitable fluid | Air/Vacuum |
Suitable Tube Outer Diameter (mm) | 8 |
Thread Standard | Inch size |
Type Of Thread | R |
M Code | 25695023 |
Berat (Kg) | 0.1 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 15 August 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan