KENIS Multi-Bottle MB-500 1set(10pcs)

#Nomor SKU S043566655
Wishlist
Rp349.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MB-500
Unit 1set(10pcs)
Body Diameter (mm) 65
Capacity (ml) 500
Material (Main Unit) PE
Mouth Inner Diameter (mm) 17.5
Overall Height (mm) 183
M Code 68349198
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Six types of caps, such as flat caps and toggle caps, can be installed in common, depending on the purpose.
- Only the main unit. Choose the cap from 6 types of multi-bottle caps.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan