KANDA Heat-resistant Pottery Souffle 75ml 1pc

#Nomor SKU S043549511
Wishlist
Rp46.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Capacity (ml) 75
Dimensions (Diameter x Height) (mm) 68x40
Heat Resistance Temperature (°C) 400
Inner Diameter x Depth (mm) 58x35
Material Heat-resistant porcelain
Size S
Suitable For microwave
TKG Part No. 9-1688-0402
TKG Part No. (2017) 6-1516-1302
M Code 00461177
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Can be used in ovens and microwave ovens.
Warning
Cannot be placed on an open flame.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan