Makita Diamond Wheel 105 A-44937 1pc

#Nomor SKU S043532469
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-44937
Unit 1pc
Height (mm) 7
Inner Diameter (mm) 20
Outer Diameter (mm) 105
Ring inner diameter (mm) 15
Suitable Model Disc grinder/sander: 100mm All models Cutter: 4101R (4104A)
Thickness (mm) 1.8
M Code 41435807
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan