KLARK Bird Repellent Tape Gold and silver Gold/Silver 1pack(5roll)

#Nomor SKU S043512683
Wishlist
Rp129.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Gold and silver
Unit 1pack(5roll)
Color Gold/Silver
Tape Length (m) 90
Tape Width (mm) 12
Target animal Birds
M Code 01291964
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Increases the diffused reflection effect of sunlight, which birds and insects are not good at, It has the effect of disturbing the sight of harmful birds and preventing them from flying.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan