LEC Anpanman Straw Cup KK-192 Blue Red Yellow 1set(3pcs)
Rp87.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KK-192 |
|---|---|
| Unit | 1set(3pcs) |
| Capacity (ml) | 270 |
| Color | Blue Red Yellow |
| Dimensions (mm) | 85x85x100 |
| Material | Body/lid/straw = polypropylene |
| M Code | 20084916 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Description
A convenient straw cup with a lid that can be washed and used repeatedly. It is a 3-color set. Each has a different pattern. It is durable and can be washed and used repeatedly. A convenient cup with a lid. Commercially available straws up to 6 mm in diameter can be used. For scenes such as parties and outdoor camping. A cup with an illustration of Anpanman, which is very popular with children.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/5vS043508211-1.jpg)