MEIWA AC Connection Seedling Pot 2.5 sun 1set(40pcs)

#Nomor SKU S043506125
Wishlist
Rp22.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2.5 sun
Unit 1set(40pcs)
Height (mm) 65
Length (mm) 325
Width (mm) 522
M Code 43723847
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Since the pots are connected according to the size of the system tray, anyone can quickly set it in the tray.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait