Codeshop Scanner Barcode CD 205-BT 17x13x9cm 1unit

#Nomor SKU S043503025
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CD 205-BT
Unit 1unit
Dimensions (cm) 17x13x9
Garansi Service 12 bulan
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 28 August 2024
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Daftar scanner barcode 2D bluetooth terbaik untuk usaha Anda. Kebutuhan akan alat pemindai barcode saat ini meningkat cukup signifikan. Terutama untuk membaca QR code atau barcode 2D. Codeshop hadir dengan varian terbaru yaitu Codeshop CD-205BT. Scanner barcode 2D bluetooth dengan stand autoscan. Untuk support kebutuhan bisnis Anda.

Jika Anda menggunakan Bluetooth, pasang USB receiver ke PC atau laptop sebagai media penerima. Nikmati fleksibilitas wireless bluetooth sampai 100m outdoor dan 80m indoor. CD-205BT sanggup membaca barcode dengan media layar handphone atau laptop.
Description
This scanner is equipped with an 1800 mAh battery capacity. Which can cover the long use of up to 8 hours. In addition to bluetooth, the CD-205BT is also equipped with a USB connection. Which also serves as a charger for the battery. List of the best bluetooth 2D barcode scanners for your business. The USB cable can also be used for normal scan use using a laptop or PC. This barcode scanner works well on Windows XP,7,8,10, Android, iOS and Linux OS.
Fitur
- Produk langsung dari pabrik.
- Sudah include mini USB receiver, siap plug and play.
- Bisa scan barcode langsung dari layar.
- Kemampuan decode yang hebat, sangat cepat untuk scan 1D dan 2D barcode.
- Baterai kapasitas besar, Li-ion battery 1800 mAh.
- Sudah support koneksi kabel USB dan 2.4 GHz wireless, 2 mode tersedia.
- 2.4 GHz wireless support range jarak 100 meter outdoor dan 80 meter indoor.
- Support OS Linux, Windows XP, Windows 7, 8, 10.
- Mudah dikustom sesuai permintaan konsumen.
- Support handheld atau continuous dan auto-induction.
Feature
- Factory direct sale.
- With mini USB receiver, plug and play system.
- Support reading barcode from screen.
- Powerful decode ability, fast scanning 1D or 2D barcodes.
- Large capacity battery, 1800 mAh Li-ion battery.
- 2.4 GHz wireless and USB wired connection, 2 modes for option.
- Support handheld or continous and auto-induction.
- 2.4 GHz wireless communication distance outdoor 100 m and indoor 80 m.
- Compatible operation system for Linux, Windows XP, 7,8,10.
- Can be costumize according to customer demand.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait