Codeshop Label Printer CB-199 BT White 20x20x20cm 1unit
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | CB-199 BT |
---|---|
Unit | 1unit |
Color | White |
Dimensions (cm) | 20x20x20 |
Interface | USB and Bluetooth |
Printer Command | CPCL / TSPL / ESC |
Print Method | Direct Line Thermal |
Printing Speed (mm/s) | 160 |
Resolution (dpi) | 203 (8 dot/mm) |
Inner Code | Supported 11 types font size |
Print parameters | Support to download the logo trademark |
Media Sensor | Dual-media sensors: transmissive and reflective |
One Dimensions Code | UPC-A or UPC-E / JAN13 / (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODE 39 / CODE 39C / ITF14 / CODABAR / CODE 93 / CODE 128 |
Two Dimension Cod | QR Code, PDF417 |
USB Version | Win2003 / WinXP / Win7 / Win8 / Win10 / Mac Os |
Bluetooth | Support iOS / Android |
Thermal Paper Types | Continuos paper, label paper / folded paper / tag paper |
Effective Print Width (mm) | 100 (Max 800 points) |
Available Max Paper Width (mm) | 110 ± 0.5 |
Paper Thickness (mm) | 0.06 – 0.18 |
Charging method | External charger DC 24V/2.5A |
Print Head | Reliability |
Berat (Kg) | 3.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 28 August 2024 |
Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Printer Label Thermal Terbaru dari Codeshop! Printer Codeshop CB-199BT hadir untuk menjawab solusi kebutuhan Bisnis Anda. Dengan desain yang modern dan material tahan gores Codeshop CB-199BT akan jadi pilihan yang tepat. Dilengkapi dengan fitur Kalibrasi Otomatis yang dapat membaca Gap Label secara otomatis. Printer Codeshop CB-199BT label thermal dapat terhubung melalui bluetooth sehingga mampu mencetak langsung menggunakan handphone. Selain itu juga dilengkapi dengan USB kabel untuk cetak resi dari laptop atau komputer.
Thermal Label Printer
Express Shipping Label and Self-adhesive Label, 1D barcode/QR Code printed.
Thermal Label Printer
Express Shipping Label and Self-adhesive Label, 1D barcode/QR Code printed.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan