ASIMETO Outside Micrometer Ip65 Digital 105-01-0 0-25mm/0-1inch 0.001mm/0.00005inch 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 105-01-0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Resolution Digital (inch) | 5e-05 |
| Resolution Digital (mm) | 0.001 |
| Resolution Scale (inch) | 0.0001 |
| Resolution Scale (mm) | 0.01 |
| Flatness (inch) | 1.2e-05 |
| Flatness (µm) | 0.3 |
| Protection Level | IP65 |
| Range (inch) | 0-1 |
| Accuracy (inch) | ±0.0001 |
| Range (mm) | 0-25 |
| Accuracy (mm) | ±0.002 |
| Thimble | Ratchet |
| Berat (Kg) | 1.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 20 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
-Grey Painted Steel Frame-Upon switch on the display will read the actual absolute measuring position
-Automatic On/Off to maximize battery life
-Inch/metric conversion
-Absolute or incremental measuring modes
-Carbide tipped measuring faces
-Support bluetooth data transmission
Bluetooth data output: 901-01-05
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan