SPIDY Kitchen Knife SPI-ER-KS-CBS-7 Pisau Dapur Set Coating Keramik Hitam Anti Lengket 33x24x12cm 1set(7pcs)

#Nomor SKU S043489848
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SPI-ER-KS-CBS-7
Unit 1set(7pcs)
Packaging Dimensions (cm) 33x24x12
Material Stainless Steel 304 Coating Teflon Ceramic
Handle Material ABS
Knife Rack Material Acrylic
Meat Knife Length (cm) 31
Meat Knife Width (cm) 4.3
Vegetable Knife Length (cm) 29
Vegetable Knife Width (cm) 6.5
Fruit Knife Length (cm) 22.3
Fruit Knife Width (cm) 2.3
Cutting Board Length (cm) 33
Cutting Board Width (cm) 21.8
Food Scissors Length (cm) 21
Food Scissors Width (cm) 7.5
Fruit Peeler Length (cm) 21
Fruit Peeler Width (cm) 7.5
Knife Rack Length (cm) 21
Knife Rack Width (cm) 15
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Set pisau terdiri dari:
Pisau daging Panjang 31cm Lebar 4,3cm.
Pisau sayur : Panjang 29cm Lebar 6,5cm.
Pisau buah : Panjang 22,3cm Lebar 2,3cm.
Talenan : Panjang 33cm Lebar 21,8cm.
Gunting makanan : Panjang 21cm Lebar 7,5cm dg lekuk untuk membuka botol & memecah cangkang.
Pengupas kulit buah : Panjang 13cm Lebar 7,5cm.
Rak pisau : Panjang 21cm Lebar 15cm.

Raih pengalaman memasak yang lebih baik dengan Spidy Ceramic Kitchen Knife Set 7pcs!

Set pisau dapur ini terdiri dari 3 pisau yang terbuat dari bahan stainless steel 304 dg lapisan keramik berkualitas tinggi yang tahan lama, anti lengket, anti gores dan mudah dirawat.

Mata pisau keramik yang tajam dan presisi membuat memotong makanan menjadi lebih mudah dan efisien.

Desain gagang ergonomis yang nyaman dipegang memastikan Anda dapat memotong dengan mudah dan tanpa lelah.

Dilengkapi dg rak pisau dari bahan aklirik yg memperindah tampilan dapur anda dan melindungi tangan tergores.

Cocok untuk digunakan di dapur profesional ataupun di rumah.

Dengan Spidy Ceramic Kitchen Knife Set 7pcs, Anda akan merasakan perbedaan dalam pengalaman memasak Anda.

Pisau-pisau ini memberikan performa yang luar biasa, sehingga membuat memasak menjadi lebih mudah dan menyenangkan.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan