Visero Inverter Grid Tie VIO-1000W GTI (DC) 1000W 1set

#Nomor SKU S043481781
Wishlist
Rp4.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VIO-1000W GTI
Unit 1set
Power (W) 1000
Compatible with Solar Panels 60 sel / 24V, VMP: 26-30V, Voc: 34-38V; 72 sel / 36V, Vmp: 35-39V, Voc: 42-46V
Input Range DC (V) 20-45
Voltage (VDC) MPPT 30-40
Output AC (VAC) 230 (190-260)
Kandungan Power Inverter Grid Tie with LCD Display, Cable, User Manual
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 16 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Inverter Grid Tie adalah suatu alat yang bisa di gunakan untuk merubah arus listrik DC yang berasal dari solar panel / panel surya menjadi arus listrik AC 220V / listrik PLN yang bisa langsung digunakan untuk keperluan usaha dan rumah tangga pada siang hari.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan