Panasonic Welding TIG Welding YC400TX4 380V 3phase Inverter 1unit
Rp99.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YC400TX4 380V 3phase |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Include | Power Source YC-400TX4HGH; Torch YT-30TSW2HAJ; Gas Regulator YX-25AJ1HAF |
| Rated Input Voltage (V) | 380±10% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Rated Input TIG (kVA) | 13.5 |
| Rated Input Stick (kVA) | 17.85 |
| Rated Input Power for TIG (kW) | 12.8 |
| Rated Input Power for Stick (kW) | 17 |
| Power Factor | 0.95 |
| Rated Output No-Load Voltage (V) | 73 |
| Output Current Adjustable Range TIG (A) | 4-400 |
| Output Current Adjustable Range Stick (A) | 4-400 |
| Output Voltage Adjustable Range TIG (V) | 10.2-26 |
| Output Voltage Adjustable Range Stick (V) | 20.2-36 |
| Initial Current (A) | 4-400 |
| Phase | 3 |
| Power Source | YC-400TX4HGH |
| Type | Inverter |
| Pulse Frequency (Hz) | 0.1-500 |
| Dimensions WxDxH (mm) | 340x558x603 |
| Berat (Kg) | 44.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Include :
- Power Source YC-400TX4HGH
- Torch YT-30TSW2HAJ
- Gas Regulator YX-25AJ1HAF
Pulse Current (A): 4-400
Crater Current (A) : 4-400
Rated Duty Cycle (%): 60
- Power Source YC-400TX4HGH
- Torch YT-30TSW2HAJ
- Gas Regulator YX-25AJ1HAF
Pulse Current (A): 4-400
Crater Current (A) : 4-400
Rated Duty Cycle (%): 60
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20Tig%20Welding/Panasonic%20Welding%20TIG%20Welding%20YC400TX4%20380V%203phase%20Inverter%201unit/azS043477395-1.jpg)