Panasonic Welding CO2 MAG Welding YD630SS3 380V 3phase DC Stick 1unit
Rp69.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YD630SS3 380V 3phase |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Include | Power Source YD-630SS3HGH |
| Rated Input Voltage (V) | 415,±20% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Max Input kVA (VAC) | 415 |
| Duty Cycle 60% (kVA/kW) | 44.3/34 |
| Open Circuit Voltage (V) | 77 |
| Rated Output Range Manual (A) | 100-630 |
| Rated Output Range Gouging (A) | 150-630 |
| Rated Output Range Manual (V) | 24-44 |
| Rated Output Range Gouging (V) | 26-44 |
| Welding Current Temperature (°C) | 40 |
| Duty Cycle @60% (A) | 630 |
| Duty Cycle @100% (A) | 488 |
| Power Source | YD-630SS3HGH |
| Type | DC Stick |
| Phase | 3 |
| Air Carbon Arc Gouging (mm) | 4.0-11 |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Dimensions LxBxH (mm) | 500x690x920 |
| Berat (Kg) | 225.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Include :
- Power Source YD-630SS3HGH
Enclosure Protection Class:IP21S
Insulation Class : H
Cooling Type: Forced Air Cooling
- Power Source YD-630SS3HGH
Enclosure Protection Class:IP21S
Insulation Class : H
Cooling Type: Forced Air Cooling
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding%20YD630SS3%20380V%203phase%20DC%20Stick%201unit/9xS043477357-1.jpg)