Panasonic Welding CO2 MAG Welding YD400AT3 380V 3phase DC Stick 1unit
Rp35.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | YD400AT3 380V 3phase |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Include | Power Source YD-400AT3HVH |
| Rated Input Voltage (V) | 415,±20% |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Max Input kVA (VAC) | 415 |
| Duty Cycle 60% (kVA/kW) | 17.6/16.7 |
| Rated Output Current (A) | 20-410 |
| Rated Output Voltage (V) | 36(MMAW)/26(Scratch TIG) |
| Voltage Reduction Device (V) | <13 DC |
| Welding Current Temperature (°C) | 40 |
| Duty Cycle @60% (A) | 400 |
| Duty Cycle @100% (A) | 310 |
| Enclosure Protection Class | IP23 |
| Insulation class | H |
| Power Source | YD-400AT3HVH |
| Type | DC Stick |
| Phase | 3 |
| Dimensions LxBxH (mm) | 550x330x600 |
| Cooling Type | Forced Air Cooling |
| Operating Temperature (°C) | -10 to 50 |
| Berat (Kg) | 43.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 12 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Include :
- Power Source YD-400AT3HVH
- Power Source YD-400AT3HVH
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding/Panasonic%20Welding%20CO2%20MAG%20Welding%20YD400AT3%20380V%203phase%20DC%20Stick%201unit/9gS043477340-1.jpg)