Panasonic Welding CO2 MAG Welding YM500FR2 380V 3phase Inverter 1unit

Rp86.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YM500FR2 380V 3phase
Unit 1unit
Include Power Source YD-500FR2HGF; Wire Feeder YW-50KB3HMS 1.2/1.6; Torch YT-50CS4HAF; Gas Regulator FCR-226A/YX-257CA
Rated Input Voltage Number of Phases (V) AC380-415
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Power Capacity (kVA/kW) 23.3/22.4
Output characteristics CV( Constant Voltage characteristics)
Rated Output Current (A) 500
Rated Output Voltage (V) 39
Rated Duty Cycle (%) 100
Rated Output No-Load Voltage (V) 70
Output Current Range (A) 60-550( Resistive load output capability)
Output Voltage Range (V) 17-41.5( Resistive load output capability)
Enclosure Protection Class IP23S
Insulation Class (°C) 155 (Reactor200)
Power Source YD-500FR2HGF
Type Inverter
Phase 3
Gas Pre Flow Time (s) 0.2
Gas Post Flow Time (s) 0.5
Spot Welding Time (s) 0.3-10 Continuous adjustment
Dimensions WxDxH (mm) 372x575x632
Berat (Kg) 60.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include :
- Power Source YD-500FR2HGF
- Wire Feeder YW-50KB3HMS 1.2/1.6
- Torch YT-50CS4HAF
- Gas Regulator FCR-226A/YX-257CA

Shielding Gas: CO2 weIding CO2 100% ; MAG welding Ar:80%,CO2:20%
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan