Panasonic Welding CO2 MAG Welding YM350GR5 380V 3phase Digital 1unit

Rp68.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YM350GR5 380V 3phase
Unit 1unit
Include Power Source YD-350GR5HGY; Wire Feeder YW-50DG1HN1 1.0/1.2; Torch YT-35CS4HAF; Gas Regulator YX-25CD1HAK
Rated Input Power/Phases Three-phase AC 380 V
Frequency (Hz) 50/60
Rated Input Power Capacity (kVA/kW) 17.6/13.5
Rated Output Current (A) DC 350
Rated Output Voltage (V) 31.5
Rated Duty Cycle (%) 60
Rated Output No-Load Voltage (V) DC 80
Output Current Range (A) DC 40-430
Output Voltage Range (V) 16-35.5
Welding method CO2/MAG/Stainless Steel MIG
Enclosure Rating IP23S
Insulation Class (°C) Main transformer 155 (reactor 200)
Power Source YD-350GR5HGY
Type Digital
Phase 3
Memory 100-channel welding parameters storage
Shielding Gas CO2 welding CO2: 100%; MAG welding Ar: 80%, CO2: 20%; MIG welding Ar: 98%, O2: 2%
Gas Check Time 60s (maximum gas check time)
Dimensions(Length×Width×Height) (mm) 682x380x612
Berat (Kg) 68.0
Tanggal Produk Terdaftar 12 August 2024
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Include :
- Power Source YD-350GR5HGY
- Wire Feeder YW-50DG1HN1 1.0/1.2
- Torch YT-35CS4HAF
- Gas Regulator YX-25CD1HAK

Cooling Method: Forced air cooling
Applicable Wire Type: Solid/flux cored
Applicable Wire Diameter (mm): Solid core 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6; Flux cored mild steel 1.2/1.4/1.6
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan