AS ONE Botol Vial Tutup Ulir A-5 1box(100pcs)

#Nomor SKU S043453818
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A-5
Unit 1box(100pcs)
AS ONE Order 3-1599-01
Material Body/borosilicate glass, Cap/PP, Packing/high sheet (PP covering)
Capacity (ml) 5
Mouth Inner Diameter x Body Diameter x Total Length (mm) φ10xφ18x40
Package Size (mm) 305×210×55
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 07 August 2024
Terakhir Diperbaharui 04 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Acid cleaning removes trace metal ions, particles, oils and fats from containers.
The amount of alkali eluted is less than that of normal products.

Without scale marks, acid cleaning agent
RoHS3 (EU)2015/863 Certificates can be issued

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait