Obeng Bosch Go – kini dilengkapi dengan pengunci mata obeng universal untuk berbagai tipe mata obeng
- Pengunci mata obeng universal yang dapat menahan semua jenis mata obeng dengan kuat
- Kopling mekanis Generasi Berikutnya memberikan akurasi ekstra dengan 7 pengaturan torsi dan mode performa maksimal
- Cincin LED membantu PRO bekerja dalam berbagai kondisi, serta berfungsi sebagai indikator status baterai
- Kapasitas baterai 2,0 Ah memungkinkan jumlah penggunaan yang lebih banyak untuk setiap pengisian daya
BOSCH Cordless Screwdriver (Bor Listrik) GO Gen 3 1unit
Rp869.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GO Gen 3 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Rated Voltage (V) | 3.6 |
| Charging Port | USB Type-C |
| Torsi, maks. (keras/halus) | 5 / 2 Nm |
| No Load Speed (rpm) | 306-396 (tanpa beban) |
| Dudukan mata bor | Hex Uni 1/4'' |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 07 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 09 September 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Tingkat kebisingan kategori A perkakas listrik biasanya sebesar: Tingkat tekanan suara 58 dB(A); Tingkat kekuatan suara 66 dB(A). Ketidakpastian K= 3 dB.Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini. Lihat sertifikat
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/BOSCH%20Cordless%20Screwdriver%20(Bor%20Listrik)%20GO%20Gen%203%201unit/nyS043447862-1.jpg)