HP Printer Laser Jet Pro 4003DN 1unit

#Nomor SKU S043445752
Wishlist
Rp7.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 4003DN
Unit 1unit
Functions Print
Print speed black (ISO, letter/A4) Up to 42/40 ppm
Duty cycle (monthly, letter/A4) Up to 80.000 pages
Print quality black (best) Fine Lines (1200 x 1200 dpi)
Print Technology Laser
Network Capabilities Yes, via built-in 10/100/1000Base-TX Ethernet, Gigabit; Auto-crossover Ethernet; Authentication via 802.1X ( does not apply to D bundles)
Display 2-line back lit LCD graphic display
Power Consumption 95 watts (active printing), 5.5 watts (ready), 0.5 watts (sleep)
Berat (Kg) 9.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 August 2024
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan