Ruijie Reyee Cloud Managed Router RG-EG105G-V2 5 Gigabit Ports 1unit

Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RG-EG105G-V2
Unit 1unit
WAN Port(s) 1×10/100/1000 Base-T
LAN Port(s) 4×10/100/1000 Base-T
LAN/WAN Switchable Port 1×10/100/1000 Base-T
CPU Dual Core, 880MHz
RAM 128MB
Power Supply 100~240V AC, 50/60Hz
Power Consumption (W) <6
Dimensions (mm) 206.5x108.5x28
Berat (Kg) 0.5
Tanggal Produk Terdaftar 05 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 June 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Mohon kontak terlebih dahulu untuk stok berjalan
Feature
User-friendly configuration and easy to use.
High reliability and load balancing through WAN ports.
Easy to block unwanted applications with automatically updating library.
Customized portal page, what you see is what you get (WYSIWYG).
Secure access to internal devices remotely.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait