HEIKO Rakupos Box 195-20 1bag(10pcs)

#Nomor SKU S043421237
Wishlist
Rp119.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 195-20
Unit 1bag(10pcs)
Material Cardboard
Width (mm) 145
Thickness (mm) 1.1
Color Craft
Height (mm) 20
Type Single flute, F flute
Length (mm) 195
Inner Dimensions (WxDxH) (mm) 143x193x18
3 Sides Total (cm) 36
M Code 45019705
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a convenient mail-bin box for sending small items. Easy to assemble and can be sealed with a single piece of tape. It's easy to open just by drawing a perforation. Recommended for flea market apps and online auction sellers.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait