HEIKO Cardboard Box Tato Type A4 1pack(40pcs)
Rp479.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A4 |
|---|---|
| Unit | 1pack(40pcs) |
| Material | No. 5 step 2mm thickness |
| Shape | Tatto type cardboard box (Yako type) |
| Width (mm) | 324 |
| Thickness (mm) | 2 |
| Color | Craft |
| Height (mm) | 58 |
| Length (mm) | 224 |
| Inner Dimensions (WxDxH) (mm) | 320x220x54 |
| Manufacturer Product Code | 2122942 |
| 3 Sides Total (cm) | 60.6 |
| Bottom Size | A4 |
| M Code | 23388015 |
| Berat (Kg) | 5.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 28 February 2026 |
Informasi Produk
Description
A tato-shaped cardboard that is ideal for shipping products such as catalogs and books. The height can be adjusted with 5 creases.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/9gS043419340-1.jpg)