Heartfull Japan Chip Saw with Bos 255x40P 1pc

Rp269.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 255x40P
Unit 1pc
Type Both sides blade
Hole Diameter (φmm) 25.4
Outer Diameter (φmm) 255
Number of Teeth (p) 40
Blade Thickness (mm) 2.2
M Code 18451143
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
With a shock absorbing guard, it protects the chip even in rough and rough terrain.
For general mowing work.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan