GEX Aquarium Circulation Device Clean free 1pc

#Nomor SKU S043404766
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Clean free
Unit 1pc
Suitable For (Water tank) 45-60cm
Power Supply (V/Hz) AC100 (50/60)
Flow Rate (L/minute) 6.7/8(50/60Hz)
Type of Filter Material Clean-free mat Clean Bio N
M Code 68415752
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Demonstrates high filtration capacity with two-stage filtration. - It is a slide adjustment type that can be used according to the size of the aquarium to be installed.
Peringatan
PERHATIAN: Produk ini dirancang untuk tegangan 100/110/120V (Produk Impor). Penggunaan dengan tegangan yang berbeda dapat mengakibatkan kerusakan atau bahaya, karena tegangan listrik yang umum dipakai di Indonesia adalah 220V.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan