FP CHUPA Flower Cap Perforated Series CP785832 1pack(100pcs)

Rp329.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP785832
Unit 1pack(100pcs)
Material OPP
Hole Diameter (φmm) 0.6~0.8
Thickness #30
Outer Dimensions (mm) 200/45x500
Number of Holes 5 pieces/square centimeter
M Code 49418355
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Fine holes are provided to achieve appropriate breathability.
It has excellent breathability and prevents cut flowers from getting stuffy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan