ESCO Copper Packing EA949WD-8 1set(100pcs)
Rp359.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EA949WD-8 |
|---|---|
| Unit | 1set(100pcs) |
| Material | Copper |
| Thickness (mm) | 1 |
| Inner Diameter (Φmm) | 8.5 |
| Outer Diameter (φmm) | 14 |
| Outer Diameter Tolerance (mm) | -0.4 |
| Inner Diameter Tolerance (mm) | +0.25 |
| M Code | 03689524 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 01 August 2024 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 January 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/2xS043384105-1.jpg)