ELPA (Asahi Electric) Long Life Mini-Krypton Sphere GKP-362LH(C) 1set(2pcs)

Rp88.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GKP-362LH(C)
Unit 1set(2pcs)
Overall Length (mm) 67
Color Clear
Rated Voltage (V) 100
Bolster E17
Power Consumption Rated (W) 36
Rated Lifetime (hour) About 4000
Valve Diameter (Φmm) 35
Types of Light Bulb Krypton
M Code 24262473
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 02 October 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
40 type long life type Life is about twice as long as 4,000 hours (compared to the manufacturer)
A light bulb that achieves a long life by filling with krypton gas, which has a lower thermal conductivity than argon gas. Due to the compact outer diameter, it can be widely used for spotlights, downlights, etc.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait