DOGYU Still Water Vise 2169 1pc

#Nomor SKU S043372171
Wishlist
Rp1.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2169
Unit 1pc
Overall Length (mm) About 255
M Code 28950094
Berat (Kg) 2.3
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 07 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Emergency crimping tool.
Because it is compact, it can be installed in a car. With a grip to fix the orientation.
It can be crimped manually by using a ratchet wrench, and it can also be crimped with a power tool 17 mm socket!
For crimping PVC and poly pipes only.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan