DENSO Spark Plug Two Top for Car (Busi Mobil) V9110-7002 1pc

#Nomor SKU S043371716
Wishlist
Rp149.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number V9110-7002
Unit 1pc
Main Compatible Genuine Part No. 90048-51163
Type K20TT
Cross Reference Part No. (DENSO) K20P-U, K20P-U11, K20PR-U, K20PR-U11, K20PR-L11, K20R-U, K20R-U11, K20PR-SU9, K20TNR-S, K20TNR-S9, K20TNR, K20TR11, K20TXR (only with terminal) Applicable), KJ20CR11, KJ20CR-U11 (excluding Mitsubishi Leanburn), KJ20CR-L11, KJ20DR-M11
Cross Reference Part No. (NGK) BK6E, BK6E-11, BKR6E, BKR6E-11, BKR6E-N-11, BKR6EYA, BKR6EYA-11,~BKUR6E,~BKUR6EK, BKUR6EK-9, BKR6EKC, BKR6EKB-11,~BKR6EKUB, ZFR6F-11, ZFR6J-11, ZFR6K-11
M Code 28045334
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 12 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Achieves improved fuel efficiency by improving ignition and flying performance. Furthermore, since 45 models can be consolidated into 6 models, it is possible to reduce the inventory burden of stores!
Warning
- We recommend that you ask a maintenance company to replace this product. Compensation may not be possible if the replacement work is done individually.
- The comparison table does not guarantee compatibility with the vehicle, so please use it as a reference.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan