BRIDGE Flat Fuse Holder Waterproof WIN-38 1bag(5pcs)

Rp499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WIN-38
Unit 1bag(5pcs)
Material PVC
Type Waterproof type (no fuse)
Applicable Power DC12V360W or less DC24V720W or less
Heat Resistance Temperature (°C) 105
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 34716053
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 01 August 2024
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A waterproof fuse holder that can be used even in places exposed to water.
For protection of electrical components and electrical circuits.
- Do not use anything other than flat fuses.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan